- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 太枝切鋏 50mmのおすすめ人気ランキング
太枝切鋏 50mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新22件の「太枝切鋏 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「太枝切り鋏」、「太枝切」などの商品も取り扱っております。
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏全長(mm)770刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1400使用目的切鋏切断対象太枝
1個
¥4,998税込¥5,498
翌日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。
5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460刃長(mm)70切断能力生木約Φ40mm(刃元)仕様ミニ寸法(mm)495×255×25質量(g)775
1丁
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
1丁
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に全長(mm)675トラスコ品番814-5288質量(g)2000切断能力(Φmm)枝:38
1個
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898税込¥2,088
当日出荷